- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- マンフロット オートポールのおすすめ人気ランキング
マンフロット オートポールのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新78件の「マンフロット オートポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートポール」、「撮影用 スクリーン」、「マンフロット」などの商品も取り扱っております。
Manfrottoミニオートポール 黒 210cm-370cm
レギュラーのオートポールより細いタイプです。
オートポールの両端に、頑丈で信頼性の高いゴム製のカップが付属。
材質アルミニウム質量(kg)1.4色ブラック格納時全長(mm)210高さ(cm)210~370ポール径(Φmm)35および32
1本
¥15,980税込¥17,578
6日以内出荷
Manfrottoダブルスーパークランプ
ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。
このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。
この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。
これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。
機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。
直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。
また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。
ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。
鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83耐荷重(kg)15クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
Manfrotto背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ
マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。
オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。
ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。
専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237
1セット
¥39,980税込¥43,978
4日以内出荷
Manfrottoオートポールベース
ポールを自立させる事が出来ます。
マンフロットのオートポール、オートポール2用
材質アルミニウム質量(kg)1.21格納時全長(mm)860設置寸法(mm)Φ1260
Manfrottoミニポール 175cm-330cm 黒
色黒伸縮範囲(cm)175~330自重(kg)0.87適合ポスト径(Φmm)25、28
1本
¥8,298税込¥9,128
4日以内出荷
Manfrottoオートポール 210cm-370cm
オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。
210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。
この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。
オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。
素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。
撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。
さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。
また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。
これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)2.1色グレー直径(Φmm)センターポール:45.4伸長(cm)最小:210、最大:370
1本
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
Manfrottoバリアブル フリクションアーム カメラブラケット付
絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。
イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。
強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。
耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。
可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。
アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。
このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
Manfrotto背景紙サポートシステム 黒
背景紙取付スタンド 横幅112cm-298cm 高さ101cm-237cm キャリーバッグ付属
用途スタジオ用背景紙取付スタンド質量(kg)4.2高さ(cm)格納:。格納高。86伸長(cm)112~298アタッチメント最上部:1/4″ネジ、3/8″ネジ、15/8″(16mm)オス
1個
¥37,980税込¥41,778
4日以内出荷
Manfrottoオートポール 100cm-170cm
簡単に使えるカンチレバーシステムで、安全にロック。
オートポールの両端には、頑丈で確実なゴム製キャップが付属。
限られたスペースで、背景サポートシステムを組むのに最適。
質量(kg)1.4高さ(cm)格納:100、全伸:170ポール径(Φmm)45および40
1本
¥15,980税込¥17,578
5日以内出荷
Manfrottoナノクランプ
このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。
場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。
ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。
三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。
丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。
一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。
技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。
特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。
グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。
このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。
また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097耐荷重(kg)4クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。
605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。
Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
質量(kg)0.53耐荷重(kg)0.4アーム長さ(cm)60.5
1本
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。
片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
1本
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
Manfrottoナノクランプ(1/4アダプター付属)
撮影機材のセッティングを便利にするナノクランプです。
直径13-35mmのポールにはさみこんでご使用いただける、スタジオアクセサリーです。
147アダプター(大小カメラ大ネジ変換アダプター)が付属しています。
材質アルミ質量(kg)0.106最大耐荷重(kg)4
1個
¥4,598税込¥5,058
4日以内出荷
Manfrottoフリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
装着機材の最大耐荷重は3kgです。
両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
ManfrottoVR CLAMP
360°カメラを円柱や平らな物体に固定するのに最適です。035スーパークランプに360°VRカメラ用の3/8”ネジ穴が装備されています。
用途クランプでポール等に簡単に取り付けられるので、さまざまな撮影シーンで活躍します。質量(kg)0.43耐荷重(kg)15
1個
¥4,498税込¥4,948
4日以内出荷
Manfrottoエクスパン 3.5m メタルチェーン付
エクスパンセットは、スタジオ撮影に最適なドライブセットです。専用設計のエクスパンセットがあれば、どんな撮影も簡単です。
便利で頼りになるこのセットは、常に最小限の労力で、素早く、スマートに、優れた結果を出すためのお手伝いをします。
また、直感的に操作できるため、背景紙ロールが楽に扱え、現場を散らかすことなく、撮影をスピードアップすることができます。
軽量アルミニウム合金製で、操作が簡単で、耐久性にも優れています。そのため、扱いやすく、繰り返し使ってもびくともしません。
重量わずか2kgと軽量ながら、最大10kgまで支えることができ、強度と安定性に配慮した金属チェーンと錘を含め、必要なものすべてが1つのパッケージに収められています。
この金属チェーンにより、サポートスタンドを下げることなく、背景の高さを素早く安全に調整することができ、作業時間が節約できます。
最大80mmのパイプに対応し、46mmから78mmまで伸縮可能なので、あらゆるクリエイティブな可能性を試すことができます。
必要なロールに差し込むだけで使用できるため、余計な手間は一切かからず、撮影に没頭することができます。
質量(kg)2.02耐荷重(kg)10
1個
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
Manfrottoクロマキー FX 背景 グリーン
クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、
クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン
ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、
ポータブルなクロマキー背景キットです。
セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。
クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の
構成となります。
大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の
撮影などに有効です。
また、何度も再利用できるため経済的です。
収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが
でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる
ポータブルなシステムです。
3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の
フレームを折り込めば自立させることができます。
壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること
ができます。
フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる
ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。
テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり
にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク
ションの時間を短縮することができます。
セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行
することができます。
クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用
しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。
シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと
ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質合成繊維質量(kg)11色クロマキーグリーン幅(m)4高さ(m)格納:2.9
1台
¥109,800税込¥120,780
5日以内出荷
Manfrottoオートポール 150cm-270cm
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83色シルバーポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷